Schneider Electric - Acti9 - Parafoudre iQuick PRD40r - 1P+N avec report de signalisation

Schneider Electric - Acti9 - Parafoudre iQuick PRD40r - 1P+N avec report de signalisation

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de conducteurs (sans mise à la terre) - 1

  • courant de décharge nominal (8/20) - 20 kA

  • tension nominale AC - 230 V

  • niveau de protection - 1.5 kV

  • mode de pose - profilé chapeau 35 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3606480387043

Réf. Sonepar

01887038704

Réf. Fournisseur

A9L16292

Réf. Commerciale

Schneider Electric

nombre de conducteurs (sans mise à la terre)

1

courant de décharge nominal (8/20)

20 kA

tension nominale AC

230 V

niveau de protection

1.5 kV

mode de pose

profilé chapeau 35 mm

schéma de liaison

Non

Schéma de liaison IT

Non

schéma de liaison TN

Non

schéma de liaison N-C

Non

schéma de liaison TN-C-S

Non

schéma de liaison TN-S

Oui

schéma de liaison TT

Oui

autre schéma de liaison

Non

courant de choc de décharge max. (8/20)

40 kA

tension nominale DC

0 V

tension max de régime permanent

350 V

tension continue la plus élevée CC

0 V

tension PV max.

0 V

niveau de protection L-N

2.5 kV

niveau de protection N-PE

1.5 kV

résistance de court-circuit (Isccr)

20 kA

protection intégrée contre les courts-circuits

Oui

fusible auxiliaire intégré

Non

sans courant de fuite

Non

taille (DIN)

4 TE

section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire)

35 mm²

section de conducteur flexible max. (fil fin)

35 mm²

avec contact de signalisation à distance

Oui

signalisation au niveau de l'appareil

optique

classe d'essai type 2

Oui

indice de protection (IP)

IP20

Le parafoudre iQuick PRD40r 1P+N est un produit modulaire de la gamme Acti9, de type 2 à cartouche débrochable et report de signalisation dans le tertiaire pour un niveau de risque foudre moyen, en TT ou TNS