Schneider Electric - Acti9 - Parafoudre iQuick PRD40r - 3P avec report de signalisation
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de conducteurs (sans mise à la terre) - 3
courant de décharge nominal (8/20) - 20 kA
tension nominale AC - 400 V
niveau de protection - 2 kV
mode de pose - profilé chapeau 35 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480387050
Réf. Sonepar
01887038705
Réf. Fournisseur
A9L16293
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de conducteurs (sans mise à la terre)
3
courant de décharge nominal (8/20)
20 kA
tension nominale AC
400 V
niveau de protection
2 kV
mode de pose
profilé chapeau 35 mm
schéma de liaison
Non
Schéma de liaison IT
Oui
schéma de liaison TN
Non
schéma de liaison N-C
Oui
schéma de liaison TN-C-S
Non
schéma de liaison TN-S
Non
schéma de liaison TT
Non
autre schéma de liaison
Non
courant de choc de décharge max. (8/20)
40 kA
tension nominale DC
0 V
tension max de régime permanent
350 V
tension continue la plus élevée CC
0 V
tension PV max.
0 V
niveau de protection L-N
2.5 kV
niveau de protection N-PE
2 kV
résistance de court-circuit (Isccr)
20 kA
protection intégrée contre les courts-circuits
Oui
fusible auxiliaire intégré
Non
sans courant de fuite
Non
taille (DIN)
autre
section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire)
35 mm²
section de conducteur flexible max. (fil fin)
35 mm²
avec contact de signalisation à distance
Oui
signalisation au niveau de l'appareil
optique
classe d'essai type 2
Oui
indice de protection (IP)
IP20
Le parafoudre iQuick PRD40r 3P est un produit modulaire de la gamme Acti9, de type 2 à cartouche débrochable et report de signalisation dans le tertiaire pour un niveau de risque foudre moyen, en TNC.