Schneider Electric - Acti9 - Parafoudre iQuick PRD40r - 3P+N avec report de signalisation
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de conducteurs (sans mise à la terre) - 3
courant de décharge nominal (8/20) - 20 kA
tension nominale AC - 400 V
niveau de protection - 1.5 kV
mode de pose - profilé chapeau 35 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480387067
Réf. Sonepar
01887038706
Réf. Fournisseur
A9L16294
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de conducteurs (sans mise à la terre)
3
courant de décharge nominal (8/20)
20 kA
tension nominale AC
400 V
niveau de protection
1.5 kV
mode de pose
profilé chapeau 35 mm
schéma de liaison
Non
Schéma de liaison IT
Non
schéma de liaison TN
Non
schéma de liaison N-C
Non
schéma de liaison TN-C-S
Non
schéma de liaison TN-S
Oui
schéma de liaison TT
Oui
autre schéma de liaison
Non
courant de choc de décharge max. (8/20)
40 kA
tension nominale DC
0 V
tension max de régime permanent
350 V
tension continue la plus élevée CC
0 V
tension PV max.
0 V
niveau de protection L-N
2.5 kV
niveau de protection N-PE
1.5 kV
résistance de court-circuit (Isccr)
20 kA
protection intégrée contre les courts-circuits
Oui
fusible auxiliaire intégré
Non
sans courant de fuite
Non
taille (DIN)
autre
section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire)
35 mm²
section de conducteur flexible max. (fil fin)
35 mm²
avec contact de signalisation à distance
Oui
signalisation au niveau de l'appareil
optique
classe d'essai type 2
Oui
indice de protection (IP)
IP20
Le parafoudre iQuick PRD40r 3P+N est un produit modulaire de la gamme Acti9, de type 2 à cartouche débrochable et report de signalisation dans le tertiaire pour un niveau de risque foudre moyen, en TT ou TNS.
Les Atouts de l'article:
Doté d'un report de signalisation de type 2, le parafoudre iQuick PRD40r protège les installations 3P+N contre les surtensions transitoires indirectes en TT ou TN-S pour un niveau de risque moyen. De dimensions L113,6xH94xP75,9mm avec une largeur de 15 pas de 9mm, son degré de protection est IP20 et IP40 dans le boîtier modulaire. Sa température de fonctionnement est de -25°C à +60°C et sa température de stockage de -40°C à +85°C Cet Acti9 iQuick PRD40r est compatible avec les systèmes de mise à la terre TT et TN-S. Le parafoudre Acti9 iQuick PRD40r possède un courant de décharge max. Imax de 40kA. Son courant de décharge nominal In est de 20kA et sa tension max. de fonctionnement continu Uc en mode différentiel (entre phase et neutre) est de 350Vca. Avec une tension max continue Uc en mode commun de 264Vca neutre/terre et 350Vca phase/terre, sa tension nominale Ue est de 230/400Vca. Le niveau de protection contre la surtension est ≤ 1,5kV type 2. La fréquence de fonct. est de 50/60Hz. Monté sur rail DIN, ce produit intègre son disjoncteur de déconnecteur de fin de vie. Les performances de ce produit répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : IEC/EN 60947-5-1, EN 61643-11:2012 Type 2 et IEC 61643-11:2011.Coordination avec disjoncteur intégré jusqu'à un courant de court-circuit maximal de 25kA Coordination avec disjoncteur intégré jusqu'à un courant de court-circuit maximal de 25kA