Schneider Electric - Acti9 - iQuick PF10 - Parafoudre - 3P+N - 230-400V - 10kA - avec cable de terre
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de conducteurs (sans mise à la terre) - 3
courant de décharge nominal (8/20) - 20 kA
tension nominale AC - 400 V
niveau de protection - 1.5 kV
mode de pose - profilé chapeau 35 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480387197
Réf. Sonepar
01887038719
Réf. Fournisseur
A9L16618
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de conducteurs (sans mise à la terre)
3
courant de décharge nominal (8/20)
20 kA
tension nominale AC
400 V
niveau de protection
1.5 kV
mode de pose
profilé chapeau 35 mm
schéma de liaison
Non
Schéma de liaison IT
Non
schéma de liaison TN
Non
schéma de liaison N-C
Non
schéma de liaison TN-C-S
Non
schéma de liaison TN-S
Oui
schéma de liaison TT
Oui
autre schéma de liaison
Non
courant de choc de décharge max. (8/20)
20 kA
tension nominale DC
0 V
tension max de régime permanent
275 V
tension continue la plus élevée CC
0 V
tension PV max.
0 V
niveau de protection L-N
1.5 kV
niveau de protection N-PE
1.5 kV
résistance de court-circuit (Isccr)
6 kA
protection intégrée contre les courts-circuits
Oui
fusible auxiliaire intégré
Non
sans courant de fuite
Non
taille (DIN)
5 TE
section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire)
16 mm²
section de conducteur flexible max. (fil fin)
16 mm²
avec contact de signalisation à distance
Non
signalisation au niveau de l'appareil
optique
classe d'essai type 2
Oui
indice de protection (IP)
IP20
Le parafoudre iQuikPF10 3P+N est un produit modulaire de la gamme Acti9, monobloc de type 2 à cartouche fixe avec dispositif de déconnexion intégré (disjoncteur) dans le résidentiel et le petit tertiaire.
Les Atouts de l'article:
De type 2, le parafoudre iQuick PF précâblé protège les installations 3P+N contre les surtensions foudres transitoires indirectes. De dimensions L88,4xH106,7xP74,1mm avec une largeur de 10 pas de 9mm, son degré de protection est IP20 et IP40 dans le boîtier modulaire. Sa température de fonctionnement est de -25°C à +60°C et sa température de stockage de -40°C à +80°C. Cet Acti9 iQuick PF est compatible avec les systèmes de mise à la terre TT et TN-S. Le parafoudre iQuick PF possède un courant de décharge maximal Imax de 20kA. Son courant de décharge nominal In est de 20kA et sa tension maximale de fonctionnement continu Uc en mode différentiel (entre phase et neutre) est de 275Vca. Avec une tension max continue Uc en mode commun de 275Vca entre la phase et la terre, sa tension nominale Ue est de 230/400Vca. Le niveau de protection contre la surtension est de 1,5kV type 2. Sa fréquence de fonctionnement est de 50/60Hz. En montage sur rail DIN, ce produit intègre son disjoncteur de déconnecteur de fin de vie. Ce parafoudre iQuick PF est précâblé. Une borne et un câble de 16mm² sont fournis montés pour la connexion à la barre de terre de l'armoire. Les performances de ce produit répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : EN 61643-11:2012 et IEC 61643-11:2011.Coordination avec disjoncteur intégré jusqu'à un courant de court-circuit maximal de 6kA Coordination avec disjoncteur intégré jusqu'à un courant de court-circuit maximal de 6kA