Schneider Electric - Acti9 - Parafoudre iPRD20r - 1PN - 20kA - 350V - avec report de signalisation
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de conducteurs (sans mise à la terre) - 1
courant de décharge nominal (8/20) - 5 kA
tension nominale AC - 400 V
niveau de protection - 1.4 kV
mode de pose - profilé chapeau 35 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480506444
Réf. Sonepar
01887050644
Réf. Fournisseur
A9L20501
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de conducteurs (sans mise à la terre)
1
courant de décharge nominal (8/20)
5 kA
tension nominale AC
400 V
niveau de protection
1.4 kV
mode de pose
profilé chapeau 35 mm
schéma de liaison
Non
Schéma de liaison IT
Non
schéma de liaison TN
Non
schéma de liaison N-C
Non
schéma de liaison TN-C-S
Non
schéma de liaison TN-S
Oui
schéma de liaison TT
Oui
autre schéma de liaison
Non
courant de choc de décharge max. (8/20)
20 kA
tension nominale DC
0 V
tension max de régime permanent
350 V
tension continue la plus élevée CC
0 V
tension PV max.
0 V
niveau de protection L-N
1.1 kV
niveau de protection N-PE
1.4 kV
protection max. contre les surintensités, connexion parallèle (fusible)
40 A
protection max. contre les surintensités, connexion en série (fusible)
80 A
résistance de court-circuit (Isccr)
50 kA
protection intégrée contre les courts-circuits
Non
fusible auxiliaire intégré
Non
sans courant de fuite
Non
taille (DIN)
2 TE
section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire)
25 mm²
section de conducteur flexible max. (fil fin)
16 mm²
avec contact de signalisation à distance
Oui
signalisation au niveau de l'appareil
optique
classe d'essai type 2
Oui
indice de protection (IP)
IP20
Le parafoudre iPRD20r 1P+N est un produit modulaire de la gamme Acti9, de type 2 à cartouche débrochable et report de signalisation dans le tertiaire pour un niveau de risque foudre faible, en TT ou TN.
Les Atouts de l'article:
Doté d'un report de signalisation de type 2, le parafoudre iPRD20r protège les installations 1P+N contre les surtensions foudres transitoires indirectes en TT ou TN pour un niveau de rique faible. De dimensions L36xH85xP69mm avec une largeur de 4 pas de 9mm, son degré de protection est IP20 et IP40 dans le boîtier modulaire. Sa température de fonctionnement est de -25°C à +60°C et sa température de stockage de -40°C à +85°C. Cet Acti9 iPRD20r est compatible avec les systèmes de mise à la terre TT et TN-S. Le parafoudre Acti9 iPRD20r possède possède un courant de décharge maximal Imax de 20kA. Son courant de décharge nominal In est de 5kA. Avec une tension max continue Uc en mode commun de 260Vca entre neutre/terre et 350Vca entre phase/terre, sa tension nominale Ue est de 230Vca +/- 10%. Le niveau de protection contre la surtension est de 1,4kV type 2. Ce produit modulaire, coordonné avec les disjoncteurs Schneider Electric jusqu'à 50kA, peut être retourné pour permettre l'optimisation du câblage phase/neutre/terre par le haut ou le bas. Les performances de ce produit répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : EN 61643-11 et IEC 61643-11.Coordination avec disjoncteur Acti9 NG125L de la gamme Schneider Electic jusqu'à un courant de court-circuit maximal de 50kA Coordination avec disjoncteur Acti9 NG125L de la gamme Schneider Electic jusqu'à un courant de court-circuit maximal de 50kA