Schneider Electric - Acti9 - Parafoudre iPRD20r - 3PN - 20kA - 350V - avec report de signalisation
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de conducteurs (sans mise à la terre) - 4
courant de décharge nominal (8/20) - 5 kA
tension nominale AC - 400 V
niveau de protection - 1.4 kV
mode de pose - profilé chapeau 35 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480506437
Réf. Sonepar
01887050643
Réf. Fournisseur
A9L20601
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de conducteurs (sans mise à la terre)
4
courant de décharge nominal (8/20)
5 kA
tension nominale AC
400 V
niveau de protection
1.4 kV
mode de pose
profilé chapeau 35 mm
schéma de liaison
Non
Schéma de liaison IT
Non
schéma de liaison TN
Non
schéma de liaison N-C
Non
schéma de liaison TN-C-S
Non
schéma de liaison TN-S
Oui
schéma de liaison TT
Oui
autre schéma de liaison
Non
courant de choc de décharge max. (8/20)
20 kA
tension nominale DC
0 V
tension max de régime permanent
350 V
tension continue la plus élevée CC
0 V
tension PV max.
0 V
niveau de protection L-N
1.2 kV
niveau de protection N-PE
1.4 kV
protection max. contre les surintensités, connexion parallèle (fusible)
40 A
protection max. contre les surintensités, connexion en série (fusible)
80 A
résistance de court-circuit (Isccr)
50 kA
protection intégrée contre les courts-circuits
Non
fusible auxiliaire intégré
Non
sans courant de fuite
Non
taille (DIN)
4 TE
section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire)
25 mm²
section de conducteur flexible max. (fil fin)
16 mm²
avec contact de signalisation à distance
Oui
signalisation au niveau de l'appareil
optique
classe d'essai type 2
Oui
indice de protection (IP)
IP20
Le parafoudre iPRD20r 3P+N est un produit modulaire de la gamme Acti9, de type 2 à cartouche débrochable et report de signalisation dans le tertiaire pour un niveau de risque foudre faible, en TT ou TN