Schneider Electric - PowerTag - Capteur de mesure radiofrequence - iC60 iID DT60 - 1P+N 63A - amont
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de compteur - électronique
courant nominal (In) - 63 A
courant maximal (Imax) - 63 A
tension nominale (Un) N-L - 220...240 V
modèle - mesure directe
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480909139
Réf. Sonepar
01887090913
Réf. Fournisseur
A9MEM1521
Réf. Commerciale
Schneider Electric
type de compteur
électronique
courant nominal (In)
63 A
courant maximal (Imax)
63 A
tension nominale (Un) N-L
220...240 V
modèle
mesure directe
tension nominale (Un) L-L
400...415 V
fréquence
50...60 Hz
classe de précision
B
type de pôle
monophasé
type d'énergie
puissance active et puissance réactive
adapté à
achat
type de tarif
tarif simple
commande tarifaire
interne
type de mesure de la courbe de charge
Non
blocage de retour
Non
étalonné
Oui
homologation
national
sortie d'impulsion
sans
taux d'impulsion
0...0 Imp/kWh (kvarh)
type d'affichage
sans
mode de pose
technique d'enfichage
largeur en nombre de modules
2
largeur
36 mm
profondeur
43 mm
hauteur
16.5 mm
type d'interface
autre
signature EDL40
Non
avec code de blocage
Non
nombre de positions
0
indice de protection (IP)
IP20
Degré de protection (NEMA)
1
Ce capteur d'énergie PowerTag Energy est un périphérique sans fil monté en amont sur un disjoncteur et connecté aux passerelles de communication PAS400/600/800 via la com. sans fil. En radiofréquence 63A pour iC60 1P+N et auto-alimenté.
Les Atouts de l'article:
En communication par radio-fréquence, ce capteur pour iC60 1P+N collecte les données énergétiques et remonte les diagnostics et alarmes sur les états du disjoncteur. PowerTag Energy se monte en amont du disjoncteur en tableau électrique.Le capteur d'énergie PowerTag Energy est un produit tout-en-un sans accessoire. Encliqueté sur le disjoncteur, ce capteur PowerTag tient peu de place dans le tableau élec. sans besoin d'ajouter de rail DIN supplémentaire. Le Panel Server est l'équipement concentrateur de données qui récupére les données sans fil.Les performances de ce produit répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : CEI 61557-12, CEI 61010-1, CEI 61010-2-030, CEI 61326-1, ETSI, EN 300 328, ETSI EN 301 487-1. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE. Ce capteur d'energie est l'un des plus petits au monde qui ne nécessite pas de câblage vers le concentrateur de données. Il est possible d'installer plusieurs dizaines de capteurs PowerTag attachés au même concentrateur de données.
Les Atouts de la gamme:
PrismaSeT Active est la dernière génération de tableaux Basse Tension des bâtiments commerciaux connectés au cloud et qui intègre le capteur PowerTag. La mise en service est extrêmement simple et rapide. Les alarmes intelligentes se mettent au service de l'exploitation pour aider, optimiser la maintenance et améliorer la disponibilité de l'énergie.