Schneider Electric - PowerTag - Capteur de mesure radiofrequence - Vigi DT40-IC60 - 1P+N 63A - am-av
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de compteur - électronique
courant nominal (In) - 63 A
courant maximal (Imax) - 63 A
tension nominale (Un) N-L - 220...240 V
modèle - mesure directe
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606481380395
Réf. Sonepar
01887138039
Réf. Fournisseur
A9MEM1560
Réf. Commerciale
Schneider Electric
type de compteur
électronique
courant nominal (In)
63 A
courant maximal (Imax)
63 A
tension nominale (Un) N-L
220...240 V
modèle
mesure directe
tension nominale (Un) L-L
230...230 V
fréquence
50...60 Hz
classe de précision
B
type de pôle
monophasé
type d'énergie
puissance active et puissance réactive
adapté à
achat
type de tarif
tarif simple
type de mesure de la courbe de charge
Non
blocage de retour
Non
étalonné
Oui
homologation
national
sortie d'impulsion
sans
type d'affichage
sans
mode de pose
technique d'enfichage
largeur en nombre de modules
1
largeur
18 mm
profondeur
44.5 mm
hauteur
20 mm
type d'interface
autre
signature EDL40
Non
avec code de blocage
Non
indice de protection (IP)
IP20
Degré de protection (NEMA)
1
Ce capteur d'énergie PowerTag Energy est un périphérique sans fil monté en amont-aval sur un disjoncteur et connecté aux passerelles de com. PAS400-600-800 via la com. sans fil. En radiofréquence 63A pour Vigi iC60 1P+N et auto-alimenté.