Schneider Electric - PowerTag - Capteur de mesure radiofrequence - iDT40 - 1P+N - 63A - amont
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de compteur - électronique
courant nominal (In) - 63 A
courant maximal (Imax) - 63 A
tension nominale (Un) N-L - 220...240 V
modèle - mesure directe
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606481380401
Réf. Sonepar
01887138040
Réf. Fournisseur
A9MEM1561
Réf. Commerciale
Schneider Electric
type de compteur
électronique
courant nominal (In)
63 A
courant maximal (Imax)
63 A
tension nominale (Un) N-L
220...240 V
modèle
mesure directe
fréquence
50...60 Hz
classe de précision
B
type de pôle
monophasé
type d'énergie
puissance active et puissance réactive
adapté à
achat
type de tarif
tarif simple
commande tarifaire
interne/externe
type de mesure de la courbe de charge
Non
blocage de retour
Non
étalonné
Oui
homologation
national
sortie d'impulsion
sans
type d'affichage
sans
mode de pose
technique d'enfichage
largeur en nombre de modules
1
largeur
18 mm
profondeur
44.5 mm
hauteur
20 mm
type d'interface
autre
signature EDL40
Non
avec code de blocage
Non
indice de protection (IP)
IP20
Degré de protection (NEMA)
1
Ce capteur d'énergie PowerTag Energy est un périphérique sans fil monté en aval sur un disjoncteur et connecté aux passerelles de communication PAS400/600/800 via la com. sans fil. En radiofréquence 63A pour iDT40 3P+N et auto-alimenté.
Les Atouts de l'article:
En communication par radio-fréquence, ce capteur pour iDT40 3P+N collecte les données énergétiques et remonte les diagnostics et alarmes sur les états du disjoncteur. PowerTag Energy se monte en aval du disjoncteur en tableau électrique.Le capteur d'énergie PowerTag Energy est un produit tout-en-un sans accessoire. Encliqueté sur le disjoncteur, ce capteur PowerTag tient peu de place dans le tableau élec. sans besoin d'ajouter de rail DIN supplémentaire. Le Panel Server est l'équipement concentrateur de données qui récupére les données sans fil.Les performances de ce produit répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : CEI 61557-12, CEI 61010-1, CEI 61010-2-030, CEI 61326-1, ETSI, EN 300 328, ETSI EN 301 487-1. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE. Ce capteur d'energie est l'un des plus petits au monde qui ne nécessite pas de câblage vers le concentrateur de données. Il est possible d'installer plusieurs dizaines de capteurs PowerTag attachés au même concentrateur de données.
Les Atouts de la gamme:
PrismaSeT Active est la dernière génération de tableaux Basse Tension des bâtiments commerciaux connectés au cloud et qui intègre le capteur PowerTag. La mise en service est extrêmement simple et rapide. Les alarmes intelligentes se mettent au service de l'exploitation pour aider, optimiser la maintenance et améliorer la disponibilité de l'énergie.