Schneider Electric - PowerTag - Capteur de mesure radiofrequence - DT40 - 3P+N - 63A - aval
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de compteur - électronique
courant nominal (In) - 63 A
courant maximal (Imax) - 63 A
tension nominale (Un) N-L - 220...240 V
modèle - mesure directe
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606481380456
Réf. Sonepar
01887138045
Réf. Fournisseur
A9MEM1572
Réf. Commerciale
Schneider Electric
type de compteur
électronique
courant nominal (In)
63 A
courant maximal (Imax)
63 A
tension nominale (Un) N-L
220...240 V
modèle
mesure directe
tension nominale (Un) L-L
380...415 V
fréquence
50...60 Hz
classe de précision
B
type de pôle
quatre conducteurs
type d'énergie
puissance active et puissance réactive
adapté à
achat
type de tarif
tarif simple
commande tarifaire
interne/externe
type de mesure de la courbe de charge
Non
blocage de retour
Non
étalonné
Oui
homologation
national
sortie d'impulsion
sans
type d'affichage
sans
mode de pose
technique d'enfichage
largeur en nombre de modules
3
largeur
54 mm
profondeur
43 mm
hauteur
19.5 mm
type d'interface
autre
signature EDL40
Non
avec code de blocage
Non
indice de protection (IP)
IP20
Degré de protection (NEMA)
1
Ce capteur d'énergie PowerTag Energy est un périphérique sans fil monté en aval sur un disjoncteur et connecté à Acti9 Smartlink via la communication sans fil. Ce dispositif radiofréquence 63A pour iDT40 3P+N est auto-alimenté.