Schneider Electric - PowerTag - Capteur de mesure radiofrequences - tores souples 2000A - 3P-3P+N
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de compteur - électronique
courant nominal (In) - 2000 A
courant maximal (Imax) - 2000 A
tension nominale (Un) N-L - 100...277 V
modèle - transformateur de mesure
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606481595317
Réf. Sonepar
01887159531
Réf. Fournisseur
A9MEM1593
Réf. Commerciale
Schneider Electric
type de compteur
électronique
courant nominal (In)
2000 A
courant maximal (Imax)
2000 A
tension nominale (Un) N-L
100...277 V
modèle
transformateur de mesure
tension nominale (Un) L-L
173...480 V
fréquence
50...60 Hz
classe de précision
B
type de pôle
quatre conducteurs
type d'énergie
puissance active et puissance réactive
adapté à
achat
type de tarif
tarif simple
type de mesure de la courbe de charge
Non
blocage de retour
Non
étalonné
Oui
homologation
national
sortie d'impulsion
sans
type d'affichage
sans
mode de pose
technique d'enfichage
largeur en nombre de modules
1
largeur
18 mm
profondeur
67.5 mm
hauteur
105 mm
type d'interface
autre
signature EDL40
Non
avec code de blocage
Non
indice de protection (IP)
IP20
Degré de protection (NEMA)
1
Ce capteur d'énergie PowerTag Rope est un périphérique sans fil à capteurs souples sur un disjoncteur et connecté à la passerelle Panel Serveur via la com. sans fil. Ce dispositif radiofréquence 2000A pour disj. 3P-3P+N est auto-alimenté.