Schneider Electric - Acti9 iEM - compteur d'energie mono - 40A - MID
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de compteur - électronique
courant nominal (In) - 40 A
courant maximal (Imax) - 40 A
tension nominale (Un) N-L - 184...276 V
modèle - mesure directe
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480217401
Réf. Sonepar
01887021740
Réf. Fournisseur
A9MEM2000
Réf. Commerciale
Schneider Electric
type de compteur
électronique
courant nominal (In)
40 A
courant maximal (Imax)
40 A
tension nominale (Un) N-L
184...276 V
modèle
mesure directe
tension nominale (Un) L-L
0...0 V
fréquence
48...62 Hz
classe de précision
B
type de pôle
monophasé
type d'énergie
puissance active et puissance réactive
adapté à
achat
type de tarif
tarif simple
commande tarifaire
interne
type de mesure de la courbe de charge
Non
blocage de retour
Non
étalonné
Oui
homologation
Directive relative aux instruments de mesure
sortie d'impulsion
sans
taux d'impulsion
0...0 Imp/kWh (kvarh)
type d'affichage
numérique
mode de pose
DRA (DIN-rail adapter)
largeur en nombre de modules
1
largeur
18 mm
profondeur
67 mm
hauteur
95 mm
type d'interface
sans
signature EDL40
Non
avec code de blocage
Non
nombre de positions
9
indice de protection (IP)
IP40
Degré de protection (NEMA)
4X
L'Acti9 iEM2000 est un compteur d'énergie électrique monophasé 40A conçu pour la mesure de l'énergie consommée par un circuit élec. Auto-alimenté, il fournit une mesure directe sans transfo. de courant ou alim. auxiliaire. Certif. MID.