Schneider Electric - Acti9 iEM - compteur d'energie mono - 230V - 45A - afficheur Modbus - MID

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de compteur - électronique

  • courant nominal (In) - 45 A

  • courant maximal (Imax) - 45 A

  • tension nominale (Un) N-L - 195...253 V

  • modèle - mesure directe

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3606489566548

Réf. Sonepar

01887956654

Réf. Fournisseur

A9MEM2055

Réf. Commerciale

Schneider Electric

type de compteur

électronique

courant nominal (In)

45 A

courant maximal (Imax)

45 A

tension nominale (Un) N-L

195...253 V

modèle

mesure directe

fréquence

50...50 Hz

classe de précision

B

type de pôle

monophasé

type d'énergie

puissance active et puissance réactive

adapté à

achat

type de tarif

tarif double

commande tarifaire

externe

type de mesure de la courbe de charge

Non

blocage de retour

Non

étalonné

Oui

homologation

Directive relative aux instruments de mesure

sortie d'impulsion

électrique

type d'impulsion

S0

taux d'impulsion

0.01...10000 Imp/kWh (kvarh)

type d'affichage

numérique

mode de pose

DRA (DIN-rail adapter)

largeur en nombre de modules

1

largeur

17.5 mm

profondeur

63 mm

hauteur

90 mm

type d'interface

modbus

signature EDL40

Non

avec code de blocage

Non

nombre de positions

6

indice de protection (IP)

IP51

Degré de protection (NEMA)

2

L'Acti9 iEM2055 est un compteur d'énergie monophasé 45A doté d?un afficheur LCD Modbus. Un voyant LED rouge permet également la visualisation de l?état de comptage et de l?activité de l?appareil. Dispositif certifié MID.