Schneider Electric - Acti9 iEM - compteur d'energie mono - 63A - afficheur Modbus
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de compteur - électronique
courant nominal (In) - 63 A
courant maximal (Imax) - 63 A
tension nominale (Un) N-L - 92...276 V
modèle - mesure directe
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606485434650
Réf. Sonepar
01887543465
Réf. Fournisseur
A9MEM2150
Réf. Commerciale
Schneider Electric
type de compteur
électronique
courant nominal (In)
63 A
courant maximal (Imax)
63 A
tension nominale (Un) N-L
92...276 V
modèle
mesure directe
tension nominale (Un) L-L
0...0 V
fréquence
45...65 Hz
classe de précision
B
type de pôle
monophasé
type d'énergie
puissance active et puissance réactive
adapté à
achat
type de tarif
tarif simple
commande tarifaire
interne
type de mesure de la courbe de charge
Non
blocage de retour
Non
étalonné
Oui
homologation
national
sortie d'impulsion
sans
type d'impulsion
S0
taux d'impulsion
0...0 Imp/kWh (kvarh)
type d'affichage
numérique
mode de pose
DRA (DIN-rail adapter)
largeur en nombre de modules
2
largeur
36 mm
profondeur
64 mm
hauteur
90 mm
type d'interface
RS-485
signature EDL40
Non
avec code de blocage
Non
nombre de positions
8
indice de protection (IP)
IP20
Degré de protection (NEMA)
4X
Acti9 iEM - compteur d'énergie mono - 63A - afficheur Modbus
Les Atouts de l'article:
L'offre de compteurs d'énergie de la série Acti9 iEM2100 est un compteur d'énergie monophasé monté sur rail DIN adapté au comptage de base. Cette famille de produits permet de surveiller la consommation électrique de chaque secteur, unité ou atelier et de gérer l'installation électrique pour la gestion des bâtiments. Il dispose d'un écran LCD à 8 caractères et d'un indicateur DEL rouge pour afficher les paramètres électriques mesurés. Fournissant une précision d'énergie active de classe 1 conformément à la norme CEI 62053-21, le compteur mesure la puissance active et réactive, l'énergie active et réactive, la tension et le courant. Convient pour un réseau 230V CA, avec une plage de tension d'alimentation de 96 à 276V CA à 50Hz ou 60Hz. Mesure de courant à connexion directe jusqu'à 63A avec 32 échantillons par cycle uniquement dans une configuration monophasée et neutre. La communication est assurée par 2 sorties d'impulsions configurables. Vous aurez la possibilité de basculer entre 2 tarifs grâce à une entrée de commutation tarifaire dédiée. Les dimensions du produit sont largeur 36 mm, profondeur 64 mm, hauteur 90 mm et le poids du produit est de 175 g. Cette version est conforme à la norme EN 50470-3 classe B, Directive relative aux instruments de mesure (MID). Compatible avec les logiciels de gestion de l'alimentation pour profiter de l'installation d'alimentation numérique IoT.