• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - A9MEM3110 - COMPTEUR IEM3110

  • Acti9 iEM - compteur d'energie tri - 63A - impulsions - MID
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : A9MEM3110
    • Référence Sonepar : 01887048149
    • EAN : 3606480481499
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande

Description

Acti9 iEM - compteur d'énergie tri - 63A - impulsions - MID

•Les Atouts de l'article:

Les compteurs d'énergie de la série Acti9 iEM3000 offrent une gamme attrayante de compteurs d'énergie triphasés montés sur rail DIN avec écran LCD.
La signalisation locale supplémentaire comprend un indicateur de mise sous tension à DEL verte, une DEL jaune clignotante pour la vérification de la précision et des indicateurs de communication.
Ce compteur peut être utilisé dans les applications de sous-facturation et de comptage partiel.
Le compteur fournit les classes de précision suivantes : Energie active classe 1 selon CEI 62053-21, Energie active classe B selon EN 50470-3 et Energie active classe 1 selon CEI 61557-12.
Le compteur mesurera la puissance active et réactive, l'énergie active et réactive.
Conçue pour les réseaux 50 Hz ou 60 Hz, la tension d'alimentation peut aller de 100V à 277V CA ou 173V à 480V CA.
Le courant nominal de ligne pour ce compteur est jusqu'à 63A à connexion directe et prend en charge les configurations monophasées et neutres, triphasées et triphasées et neutres.
Aucun port de communication principal.
Il y a une sortie numérique pulsée pour la lecture d'énergie.
Les certifications incluent EAC, CE, UL et MID.
Les dimensions du produit sont : largeur 3,54 inch (90 mm), profondeur 2,72 inch (69 mm), hauteur 3,74 inch (95 mm) et poids du produit est de 9,17 oz (260 g).

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier