Schneider Electric - Acti9 iEM - compteur d'energie tri - 63A - Modbus
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de compteur - électronique
courant nominal (In) - 63 A
courant maximal (Imax) - 63 A
tension nominale (Un) N-L - 100...277 V
modèle - mesure directe
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480481512
Réf. Sonepar
01887048151
Réf. Fournisseur
A9MEM3150
Réf. Commerciale
Schneider Electric
type de compteur
électronique
courant nominal (In)
63 A
courant maximal (Imax)
63 A
tension nominale (Un) N-L
100...277 V
modèle
mesure directe
tension nominale (Un) L-L
173...480 V
fréquence
50...60 Hz
classe de précision
B
type de pôle
trois conducteurs/quatre conducteurs
type d'énergie
puissance active
adapté à
achat/livraison
type de tarif
tarif simple
commande tarifaire
externe
type de mesure de la courbe de charge
Non
blocage de retour
Non
étalonné
Non
homologation
national
sortie d'impulsion
optique
type d'impulsion
S0
taux d'impulsion
0...500 Imp/kWh (kvarh)
type d'affichage
numérique
mode de pose
DRA (DIN-rail adapter)
largeur en nombre de modules
5
largeur
90 mm
profondeur
69 mm
hauteur
95 mm
type d'interface
modbus
signature EDL40
Non
avec code de blocage
Non
nombre de positions
9
indice de protection (IP)
IP20
Degré de protection (NEMA)
1
L'Acti9 iEM3150 est un compteur d'énergie électrique triphasé 63A doté d'un afficheur LCD pour la consommation d'énergie avec LED de signalisation. Dispositif avec port de communication Modbus.