• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - A9MEM3155 - COMPTEUR IEM3155

  • Acti9 iEM - compteur d'energie tri - 63A - multitarif - alarme kW - Modbus - MID
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : A9MEM3155
    • Référence Sonepar : 01887048152
    • EAN : 3606480481529
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande

Description

Acti9 iEM - compteur d'énergie tri - 63A - multitarif - alarme kW - Modbus - MID

•Les Atouts de l'article:

Les compteurs d'énergie de la série Acti9 iEM3000 offrent une gamme attrayante de compteurs d'énergie triphasés montés sur rail DIN avec écran LCD.
La signalisation locale supplémentaire comprend un indicateur de mise sous tension à DEL verte, une DEL jaune clignotante pour le contrôle de précision, une alarme de surcharge et des indicateurs de communication.
Ce compteur peut être utilisé dans des applications de sous-facturation et prend en charge 4 barèmes tarifaires.
Le compteur fournit les classes de précision suivantes : Energie active classe 1 selon CEI 62053-21, Energie active classe B selon EN 50470-3 et Energie active classe 1 selon CEI 61557-12.
Le compteur mesure la puissance active et réactive, l'énergie active et réactive, la tension et le courant.
Avec mesure d'énergie à quatre quadrants.
Conçue pour les réseaux 50 Hz ou 60 Hz, la tension d'alimentation peut aller de 100V à 277V CA ou 173V à 480V CA.
Le courant nominal de ligne pour ce compteur est jusqu'à 63A à connexion directe et prend en charge les configurations monophasées et neutres, triphasées et triphasées et neutres.
Le protocole de communication est Modbus avec support de bornes à vis.
Il y a une entrée numérique programmable et une sortie numérique programmable qui peuvent être utilisées comme sortie pulsée.
Les certifications incluent EAC, CE, UL et MID.
Les dimensions du produit sont : largeur 3,54 inch (90 mm), profondeur 2,72 inch (69 mm), hauteur 3,74 inch (95 mm) et poids du produit est de 9,17 oz (260 g).
Compatible avec les logiciels de gestion de l'alimentation pour profiter de l'installation d'alimentation numérique IoT.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier