Schneider Electric - Acti9 iEM - compteur tri avec TI souples - multitarif - alarme kW - Modbus
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de compteur - électronique
courant nominal (In) - 0 A
courant maximal (Imax) - 0 A
tension nominale (Un) N-L - 100...277 V
modèle - transformateur de mesure
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480845246
Réf. Sonepar
01887084524
Réf. Fournisseur
A9MEM3555
Réf. Commerciale
Schneider Electric
type de compteur
électronique
courant nominal (In)
0 A
courant maximal (Imax)
0 A
tension nominale (Un) N-L
100...277 V
modèle
transformateur de mesure
tension nominale (Un) L-L
173...480 V
fréquence
50...60 Hz
classe de précision
B
type de pôle
trois conducteurs/quatre conducteurs
type d'énergie
puissance active et puissance réactive
adapté à
achat/livraison
type de tarif
multitarif
commande tarifaire
interne/externe
type de mesure de la courbe de charge
Non
blocage de retour
Non
étalonné
Non
homologation
national
sortie d'impulsion
électrique
type d'impulsion
D0
taux d'impulsion
1...1000 Imp/kWh (kvarh)
type d'affichage
numérique
mode de pose
DRA (DIN-rail adapter)
largeur en nombre de modules
5
largeur
90 mm
profondeur
69 mm
hauteur
87 mm
type d'interface
RS-485
signature EDL40
Non
avec code de blocage
Non
nombre de positions
9
indice de protection (IP)
IP20
Degré de protection (NEMA)
1
L'Acti9 iEM3555 est un compteur d'énergie multitarif avancé à transformateur d'intensité souple (type Rogowski) avec un calibre de précision 1% de 50A à 5000A. Il est équipé d'un port de communication Modbus.