Schneider Electric - Acti9 STI - sectionneur fusible a tiroir - 1P+N - 20A - pour fusible 8.5x31.5mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 1
pour taille de fusible - 8,5x31,5 mm
tension nominale - 400 V
mode de pose - rail DIN
pôle neutre sectionné simultanément - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480619526
Réf. Sonepar
01887061952
Réf. Fournisseur
A9N15645
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de pôles
1
pour taille de fusible
8,5x31,5 mm
tension nominale
400 V
mode de pose
rail DIN
pôle neutre sectionné simultanément
Non
verrouillable
Oui
affichage de défaillances optique
Oui
largeur en nombre de modules
1
profondeur d'encastrement
44 mm
indice de protection (IP)
IP20
Acti 9 - sectionneur fusible - STI - 1P + N - Fusible aM - gG - 8,5 x 31,5 mm - Ue 400 V CA - Ui 500V CA 50-60 Hz - Largeur 2 pas de 9 mm - blanc