Schneider Electric - Acti9 STI - sectionneur fusible a tiroir - 3P - 25A - pour fusible 10.3x38mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 3
pour taille de fusible - 10x38 mm
tension nominale - 500 V
mode de pose - rail DIN
pôle neutre sectionné simultanément - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480619571
Réf. Sonepar
01887061958
Réf. Fournisseur
A9N15656
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de pôles
3
pour taille de fusible
10x38 mm
tension nominale
500 V
mode de pose
rail DIN
pôle neutre sectionné simultanément
Non
verrouillable
Oui
affichage de défaillances optique
Oui
largeur en nombre de modules
3
profondeur d'encastrement
44 mm
indice de protection (IP)
IP20
Acti 9 - sectionneur fusible - STI - 3P - Fusible aM - gG - 10,3 x 38 mm - Ue 500 V CA - Ui 500V CA 50-60 Hz - Largeur 6 pas de 9 mm - blanc