Schneider Electric - Acti9 C120N - Disjoncteur Modulaire 4P 80 A, courbe B, 10 kA
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles (total) - 4
nombre de pôles protégés - 4
calibre/courant nominal assigné (In) - 80 A
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - B
pôle neutre sectionné simultanément - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480379277
Réf. Sonepar
01887037927
Réf. Fournisseur
A9N18353
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de pôles (total)
4
nombre de pôles protégés
4
calibre/courant nominal assigné (In)
80 A
caractéristique de déclenchement (type/courbe)
B
pôle neutre sectionné simultanément
Oui
pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 400 V (Icn)
10 kA
profondeur d'encastrement
44 mm
tension assignée (Ue)
400 V
tension d'isolement assignée (Ui)
500 V
tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)
6 kV
pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 230 V (Icn)
10 kA
type de tension
AC
pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 230 V (Icu)
20 kA
pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 400 V (Icu)
10 kA
fréquence
50...60 Hz
classe de limitation d'énergie (I²t)
3
montage encastré
Non
catégorie de surtension
4
degré de pollution
3
produits auxiliaires associables
Oui
largeur en nombre de modules
6
indice de protection (IP)
IP20
température ambiante en fonctionnement
-25...70 °C
section de raccordement cable souple
1...35 mm²
section de raccordement cable rigide
1.5...50 mm²
antidéflagration
Non
Acti 9 - disjoncteur C120N - 4P - 80A - Courbe B - Ui 500V CA - PdC : 10000 A Icn - 230...400 V CA - 10kA Icu - 380...415 V CA - 10kA Icu - <= 500 V CC - 20kA Icu - 220...240 V CA - 6kA Icu - 440 V CA - Uimp 6kV - 12 pas de 9 mm