Schneider Electric - Acti9 Vigi C120 - bloc differentiel - 4P - 300mA - type AC - instantane
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 4
courant nominal - 125 A
type de courant différentiel - AC
tension nominale (Un) - 230...415 V
courant de défaut nominal - 0.3...0.3 A
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480376191
Réf. Sonepar
01887037619
Réf. Fournisseur
A9N18543
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de pôles
4
courant nominal
125 A
type de courant différentiel
AC
tension nominale (Un)
230...415 V
courant de défaut nominal
0.3...0.3 A
courant de défaut nominal ajustable
Non
temps de retard max.
0 ms
temps de retard ajustable
Non
tenue au courant de choc
0.25 kA
fréquence
50/60 Hz
tension d'isolement assignée (Ui)
500 V
tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)
6 kV
section de raccordement cable rigide
1...50 mm²
section de raccordement cable souple
1...35 mm²
immunisé contre déclenchements intempestifs
Non
avec dispositif de verrouillage
Non
indice de protection (IP)
IP20
degré de pollution
3
température ambiante en fonctionnement
5...60 °C
C120 - bloc différentiel - Vigi C120 - 4P - 125A - CA - 50/60 Hz - 230…415 V CA 50/60 Hz - 300mA - instantané - 500V CA 50/60 Hz conforme à IEC 60947-1 - 6kV - par vis - EN 61009 - 10 pas de 9 mm - IP20
Les Atouts de l'article:
Cet Acti9 Vigi C120 est un disjoncteur différentiel complémentaire modulaire. Il a 4P dont 4 pôles protégés. Le courant nominal In est de 125A et la tension de fonctionnement est de 230VCA à 415VCA. La classe de protection différentielle est de Type AC avec une sensibilité de 300mA et une technologie indépendante de la tension. Ce produit protège contre les courts-circuits, les surcharges de câbles, les chocs électriques par contact indirect et les risques d'incendie. Ce produit est conforme à la norme EN 61009. L'endurance électrique va jusqu'à 20000 cycles. La tension de fonctionnement nominale Ue est de 230VCA à 415VCA. La tension d'isolement nominale Ui est de 500VCA. La tension de tenue aux chocs nominale Uimp est de 6kV. Le degré de pollution est de 3. Il peut être monté sur rail DIN symétrique de 35mm. La largeur en pas de 9mm est de 10. La couleur du produit est le blanc (RAL9003). Les dimensions sont (L) 198mm x (H) 95mm x (P) 73mm. Le poids est de 0,58kg. Le degré de protection est IP20 et IP40 monté dans un coffret. La température de fonctionnement est de -5°C à 60°C. La température de stockage est de -40°C à 60°C.