Schneider Electric - Contact auxiliaire OF + SD-OF 3A 415VCA - 6A 240VCA
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dispositif auxiliaire - commutateur de signal
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 2
montage d'appareils - disjoncteur
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480382949
Réf. Sonepar
01887038294
Réf. Fournisseur
A9N26929
Réf. Commerciale
Schneider Electric
dispositif auxiliaire
commutateur de signal
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
2
montage d'appareils
disjoncteur
monté en usine
Non
largeur en nombre de modules
0.5
nombre d'interrupteurs de signal d'erreur
1
courant de commutation assigné
6 A
tension assignée (Ue)
240 V
type de tension d'actionnement
AC
avec autotest avec fonction courant de défaut
Non
adapté au nombre de pôles max. de l'unité de contact principale (total)
4
adapté à l'intensité de courant max. de l'unité de contact principale
125 A
Contact auxiliaire OF + SD-OF 3A 415VCA - 6A 240VCA