Schneider Electric - C120 DT40 C60 - declencheur - MX+OF - 110-415Vca

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • dispositif auxiliaire - déclencheur par courant de travail

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 1

  • montage d'appareils - disjoncteur

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3606480382956

Réf. Sonepar

01887038295

Réf. Fournisseur

A9N26946

Réf. Commerciale

Schneider Electric

dispositif auxiliaire

déclencheur par courant de travail

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs

1

montage d'appareils

disjoncteur

monté en usine

Non

largeur en nombre de modules

1

nombre d'interrupteurs de signal d'erreur

0

courant de commutation assigné

0 A

tension assignée (Ue)

415 V

type de tension d'actionnement

AC

avec autotest avec fonction courant de défaut

Non

adapté au nombre de pôles max. de l'unité de contact principale (total)

4

adapté à l'intensité de courant max. de l'unité de contact principale

125 A

C120 DT40 C60 - déclencheur à maximum de tension - MX+OF - 110-415Vca - rail DIN largeur 2 pas de 9mm