Schneider Electric - Declencheur a emission de tension MX + OF 12 24VCA-CC 3A 415VCA - 6A 240VCA
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dispositif auxiliaire - déclencheur par courant de travail
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 1
montage d'appareils - disjoncteur
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480382970
Réf. Sonepar
01887038297
Réf. Fournisseur
A9N26948
Réf. Commerciale
Schneider Electric
dispositif auxiliaire
déclencheur par courant de travail
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
1
montage d'appareils
disjoncteur
monté en usine
Non
largeur en nombre de modules
1
nombre d'interrupteurs de signal d'erreur
0
courant de commutation assigné
0 A
tension assignée (Ue)
24 V
type de tension d'actionnement
AC/DC
avec autotest avec fonction courant de défaut
Non
adapté au nombre de pôles max. de l'unité de contact principale (total)
4
adapté à l'intensité de courant max. de l'unité de contact principale
125 A
Acti 9 - Prodis - MX + OF - déclencheur voltmétrique avec contact OF - pour C120 - C60 - DPN - Vigi DPN - ID - Circuit de commande : 12...24 VCA 50-60 Hz - 12...24 V CC - Contact de signalisation : 1F-O - Largeur : 2 pas de 9 mm