Schneider Electric - Declencheur pour BP a ouverture MNx 230VCA 3A 415VCA - 6A 240VCA

Schneider Electric - Declencheur pour BP a ouverture MNx 230VCA 3A 415VCA - 6A 240VCA

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • dispositif auxiliaire - déclencheur à sous-tension

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0

  • montage d'appareils - disjoncteur

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3606480383021

Réf. Sonepar

01887038302

Réf. Fournisseur

A9N26969

Réf. Commerciale

Schneider Electric

dispositif auxiliaire

déclencheur à sous-tension

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs

0

montage d'appareils

disjoncteur

monté en usine

Non

largeur en nombre de modules

1

nombre d'interrupteurs de signal d'erreur

0

courant de commutation assigné

0 A

tension assignée (Ue)

230 V

type de tension d'actionnement

AC

avec autotest avec fonction courant de défaut

Non

adapté au nombre de pôles max. de l'unité de contact principale (total)

4

adapté à l'intensité de courant max. de l'unité de contact principale

125 A

Acti 9 - Prodis - MNx - déclencheur voltmétrique - pour C120 - C60 - DPN - Vigi DPN - ID - Circuit de commande : 230 VCA 50-60 Hz - Conforme à EN-IEC 60947-5-1 - Largeur : 2 pas de 9 mm