Schneider Electric - Acti9 C60H-DC - Disjoncteur modulaire - 2P - 6A - C curve

Schneider Electric - Acti9 C60H-DC - Disjoncteur modulaire - 2P - 6A - C curve

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles (total) - 2

  • nombre de pôles protégés - 2

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 6 A

  • caractéristique de déclenchement (type/courbe) - C

  • pôle neutre sectionné simultanément - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3606480424267

Réf. Sonepar

01887042426

Réf. Fournisseur

A9N61526

Réf. Commerciale

Schneider Electric

nombre de pôles (total)

2

nombre de pôles protégés

2

calibre/courant nominal assigné (In)

6 A

caractéristique de déclenchement (type/courbe)

C

pôle neutre sectionné simultanément

Non

pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 400 V (Icn)

0 kA

profondeur d'encastrement

44 mm

tension assignée (Ue)

440 V

tension d'isolement assignée (Ui)

500 V

tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)

6 kV

pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 230 V (Icn)

0 kA

type de tension

DC

pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 230 V (Icu)

20 kA

pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 400 V (Icu)

10 kA

fréquence

0...0 Hz

classe de limitation d'énergie (I²t)

0

montage encastré

Non

catégorie de surtension

4

degré de pollution

3

produits auxiliaires associables

Oui

largeur en nombre de modules

2

indice de protection (IP)

IP20

température ambiante en fonctionnement

-25...70 °C

section de raccordement cable souple

1...16 mm²

section de raccordement cable rigide

1...25 mm²

antidéflagration

Non

Ce disjoncteur Acti9 iC60H-DC est dédié aux applications Courant Continu. En version 2P 6A en Courbe C, son pouvoir de coupure assigné est de 20kA en 220Vdc(pole série), 10kA en 440Vdc et 6kA en 500Vdc.