Schneider Electric - Interrupteur-sectionneur photovoltaique C60 NA-DC 1000 VDC 50 A 2P

Schneider Electric - Interrupteur-sectionneur photovoltaique C60 NA-DC 1000 VDC 50 A 2P

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction de commutation - interrupteur on/off

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 2

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 20 A

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3606480504136

Réf. Sonepar

01887050414

Réf. Fournisseur

A9N61690

Réf. Commerciale

Schneider Electric

fonction de commutation

interrupteur on/off

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

2

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs

0

calibre/courant nominal assigné (In)

20 A

nombre de pôles

2

tension assignée (Ue)

800 V

tension assignée min.

300 V

pouvoir de coupure nominal

1 kA

résistance de court-circuit (Icw)

0.6 kA

type de tension

DC

avec voyant indicateur

Non

couleur de la calotte

noir

puissance de la lampe max.

0 W

largeur en nombre de modules

4

profondeur d'encastrement

77.4 mm

indice de protection (IP)

IP40

impression/marquage

sans

C60 - Interrupteur sectionneur photovoltaïque C60 NA-DC 1000 VDC 50 A 2P - chute de tension : 100 mV 5,02 mOhm 2 W 20 A, 151 mV 5,02 mOhm 4,53 W 30 A, 201 mV 5,02 mOhm 8,04 W 40 A, 251 mV 5,02 mOhm 12,55 W 60 A - catégorie d'emploi : DC-21B