Schneider Electric - Acti9 iDT40T - Disjoncteur modulaire - 1P+N - 16A - Courbe B - 4500A-6kA
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles (total) - 2
nombre de pôles protégés - 1
calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - B
pôle neutre sectionné simultanément - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606481381231
Réf. Sonepar
01887138123
Réf. Fournisseur
A9P12616
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de pôles (total)
2
nombre de pôles protégés
1
calibre/courant nominal assigné (In)
16 A
caractéristique de déclenchement (type/courbe)
B
pôle neutre sectionné simultanément
Oui
profondeur d'encastrement
44 mm
tension assignée (Ue)
230 V
tension d'isolement assignée (Ui)
400 V
tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)
4 kV
pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 230 V (Icn)
4.5 kA
type de tension
AC
pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 230 V (Icu)
6 kA
fréquence
50...50 Hz
classe de limitation d'énergie (I²t)
3
montage encastré
Non
catégorie de surtension
3
degré de pollution
3
produits auxiliaires associables
Oui
largeur en nombre de modules
1
indice de protection (IP)
IP20
température ambiante en fonctionnement
-25...70 °C
section de raccordement cable souple
1...10 mm²
section de raccordement cable rigide
1...16 mm²
antidéflagration
Non
Acti9 iDT40T - disjoncteur modulaire - 1P+N - 16A - courbe B 4500A Icn conformément à EN 60898 - 230 V AC 50/60 Hz / 6kA Icu conformément à EN/IEC 60947-2 - 230..240V AC 50/60 Hz - Rail DIN - NF - largeur 2 pas de 9mm
Les Atouts de l'article:
L'Acti9 iDT40T, 1P+N 16A, offre une protection absolue contre les courants de courts-circuits et de surcharges dans votre installation électrique. D'une largeur de 2 pas de 9mm, il se monte sur rail DIN en tableau. Le disjoncteur modulaire iDT40T, 1P+N 16A, de la gamme Acti9, est livré en emballage individuel. Une notice simplifiée est fournie avec ce produit. Le disjoncteur modulaire iDT40, 1P+N 16A, est un concentré d'innovation qui offre de nouvelles fonctionnalités. Compatible avec le système Phase/Neutre, il permet une mise en œuvre accélérée. Les performances du disjoncteur modulaire Acti9 iDT40T répondent aux normes NF EN 60898-1 et NF EN 60947-2. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE. Les disjoncteurs modulaires Acti9 iDT40 propose des accessoires disponibles en option comme des peignes du système Acti9 ainsi que des auxiliaires de signalisation et de déclenchement. Des capteurs d'Energie Power Tag sont spécialement conçus pour s'intégrer parfaitement à la gamme Acti9 iDT40 en toute sécurité. Une large gamme de modules diffs (AC,A, Sélectif) dotés de différentes sensibilités.