Schneider Electric - Acti9 iDT40T - Disjoncteur modulaire - 1P+N - 1A - Courbe C - 4500A-6kA

Schneider Electric - Acti9 iDT40T - Disjoncteur modulaire - 1P+N - 1A - Courbe C - 4500A-6kA

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles (total) - 2

  • nombre de pôles protégés - 1

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 1 A

  • caractéristique de déclenchement (type/courbe) - C

  • pôle neutre sectionné simultanément - Oui

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3606481381286

Réf. Sonepar

01887138128

Réf. Fournisseur

A9P22601

Réf. Commerciale

Schneider Electric

nombre de pôles (total)

2

nombre de pôles protégés

1

calibre/courant nominal assigné (In)

1 A

caractéristique de déclenchement (type/courbe)

C

pôle neutre sectionné simultanément

Oui

profondeur d'encastrement

44 mm

tension assignée (Ue)

230 V

tension d'isolement assignée (Ui)

400 V

tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)

4 kV

pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 230 V (Icn)

4.5 kA

type de tension

AC

pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 230 V (Icu)

6 kA

fréquence

50...50 Hz

classe de limitation d'énergie (I²t)

3

montage encastré

Non

catégorie de surtension

3

degré de pollution

3

produits auxiliaires associables

Non

largeur en nombre de modules

1

indice de protection (IP)

IP20

température ambiante en fonctionnement

-25...70 °C

section de raccordement cable souple

1...10 mm²

section de raccordement cable rigide

1...16 mm²

antidéflagration

Non

Ce disjoncteur modulaire de la gamme Acti9 iDT40T est dédié aux applications tertiaires. En version 1P+N 1A Courbe C, son pouvoir de coupure assigné est de 4500A (EN61009-1) ou de 6kA (EN60947-2) sur les réseaux 230Vca.