• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - A9P22620 - iDT40T disj 1PN 20A C 6kA

  • Acti9 iDT40T - disjoncteur modulaire - 1P+N - 20A - courbe C - 4500A-6kA
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : A9P22620
    • Référence Sonepar : 01887138134
    • EAN : 3606481381347
x  1   unité
Disponibilité :
Selon l'agence
Consulter les stocks

Description

Acti9 iDT40T - disjoncteur modulaire - 1P+N - 20A - courbe C - 4500A Icn conformément à EN 60898 - 230 V AC 50/60 Hz / 6kA Icu conformément à EN/IEC 60947-2 - 230..240V AC 50/60 Hz - Rail DIN - NF - largeur 2 pas de 9mm

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier