Schneider Electric - Acti9 iDT40T - Disjoncteur modulaire - 3P+N - 10A - Courbe C - 4500A-6kA

Schneider Electric - Acti9 iDT40T - Disjoncteur modulaire - 3P+N - 10A - Courbe C - 4500A-6kA

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles (total) - 4

  • nombre de pôles protégés - 3

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 10 A

  • caractéristique de déclenchement (type/courbe) - C

  • pôle neutre sectionné simultanément - Oui

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3606481381910

Réf. Sonepar

01887138191

Réf. Fournisseur

A9P22710

Réf. Commerciale

Schneider Electric

nombre de pôles (total)

4

nombre de pôles protégés

3

calibre/courant nominal assigné (In)

10 A

caractéristique de déclenchement (type/courbe)

C

pôle neutre sectionné simultanément

Oui

pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 400 V (Icn)

4.5 kA

profondeur d'encastrement

44 mm

tension assignée (Ue)

400 V

tension d'isolement assignée (Ui)

440 V

tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)

4 kV

pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 230 V (Icn)

6 kA

type de tension

AC

pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 400 V (Icu)

6 kA

fréquence

50...50 Hz

classe de limitation d'énergie (I²t)

3

montage encastré

Non

catégorie de surtension

3

degré de pollution

3

produits auxiliaires associables

Oui

largeur en nombre de modules

3

indice de protection (IP)

IP20

température ambiante en fonctionnement

-25...70 °C

section de raccordement cable souple

1...10 mm²

section de raccordement cable rigide

1...16 mm²

antidéflagration

Non

Ce disjoncteur modulaire de la gamme Acti9 iDT40T est dédié aux applications tertiaires. En version 3P+N 10A Courbe C, son pouvoir de coupure assigné est de 4500A (EN61009-1) ou de 6kA (EN60947-2) sur les réseaux 400Vca.