Schneider Electric - Acti9 iDT40K - Disjoncteur modulaire - 1P+N - 10A - Courbe C - 4500A-4,5kA
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles (total) - 2
nombre de pôles protégés - 1
calibre/courant nominal assigné (In) - 10 A
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - C
pôle neutre sectionné simultanément - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606481381156
Réf. Sonepar
01887138115
Réf. Fournisseur
A9P71610
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de pôles (total)
2
nombre de pôles protégés
1
calibre/courant nominal assigné (In)
10 A
caractéristique de déclenchement (type/courbe)
C
pôle neutre sectionné simultanément
Oui
profondeur d'encastrement
44 mm
tension assignée (Ue)
230 V
tension d'isolement assignée (Ui)
400 V
tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)
4 kV
pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 230 V (Icn)
4.5 kA
type de tension
AC
pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 230 V (Icu)
4.5 kA
fréquence
50...50 Hz
classe de limitation d'énergie (I²t)
3
montage encastré
Non
catégorie de surtension
3
degré de pollution
3
produits auxiliaires associables
Non
largeur en nombre de modules
1
indice de protection (IP)
IP20
température ambiante en fonctionnement
-25...70 °C
section de raccordement cable souple
1...10 mm²
section de raccordement cable rigide
1...16 mm²
antidéflagration
Non
Ce disjoncteur modulaire Acti9 iDT40K est dédié aux applications tertiaires. En version 1P+N 10A Courbe C, son pouvoir de coupure assigné en court-circuit est de 4500A (NF EN 60898-1) ou de 4,5kA (NF EN60947-2) sur les réseaux 230Vca.