Schneider Electric - Acti9 Vigi iC60 - Bloc diff - 3P 40A 300mA - 230Vca a 400Vca - Type AC

Schneider Electric - Acti9 Vigi iC60 - Bloc diff - 3P 40A 300mA - 230Vca a 400Vca - Type AC

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 3

  • courant nominal - 40 A

  • type de courant différentiel - AC

  • tension nominale (Un) - 400...415 V

  • courant de défaut nominal - 0.3...0.3 A

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3606480393488

Réf. Sonepar

01887039348

Réf. Fournisseur

A9Q14340

Réf. Commerciale

Schneider Electric

nombre de pôles

3

courant nominal

40 A

type de courant différentiel

AC

tension nominale (Un)

400...415 V

courant de défaut nominal

0.3...0.3 A

courant de défaut nominal ajustable

Non

temps de retard max.

0 ms

temps de retard ajustable

Non

tenue au courant de choc

0.25 kA

fréquence

50/60 Hz

tension d'isolement assignée (Ui)

500 V

tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)

6 kV

section de raccordement cable rigide

1...35 mm²

section de raccordement cable souple

1...25 mm²

immunisé contre déclenchements intempestifs

Non

avec dispositif de verrouillage

Non

indice de protection (IP)

IP20

degré de pollution

3

température ambiante en fonctionnement

5...60 °C

Acti 9 - Vigi iC60 - bloc différentiel pour disjoncteur iC60 - 3P - 40A - instantané - type AC - sensibilité 300mA - 400/415 V CA 50/60 Hz - indicateur de déclenchement - encliquetable sur rail DIN - largeur : 7 pas de 9 mm

Les Atouts de l'article:

Associé à l'Acti9 Reflex iC60, il protège des courts-circuits et des surcharges pour les bâtiments industriels ainsi que des personnes grâce au dispositif 300mA. D'une largeur de 7 pas de 9mm, il se monte sur rail DIN. Le bloc différentiel Acti9 Vigi iC60 est livré en emballage individuel ou par boite de regroupement (15 blocs diffs). Le bloc diff Acti9 Vigi iC60 propose une installation facile avec un câblage réduit de 50%. Les performances de cette gamme de disjoncteur Vigi Acti9 iC60 répond à la norme NF EN 61009-1. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE. Les disjoncteurs et blocs diffs Acti9 iC60 propose des accessoires disponibles en option comme des peignes du système Acti9 ainsi que des auxiliaires de réarmement, de déclenchement et des télécommandes. La gamme de disjoncteurs et blocs diffs Acti9 iC60 possède une excellente tenue aux surtensions.La tension de fonctionnement nominale Ue est de 400VCA. La tension d'isolement nominale Ui est de 500VCA. La tension de tenue aux chocs nominale Uimp est de 6kV. Le degré de pollution est de 3. Il peut être monté sur rail DIN. La largeur en pas de 9mm est de 7. Les dimensions sont (L) 63mm x (H) 91mm x (P) 73,5mm. Le poids est de 0,21kg. Le degré de protection est IP20 et IP40 monté dans un coffret. La température de fonctionnement de -5°C à + 60°C. La température de stockage est de -40°C à + 85°C.