Schneider Electric - Acti9, iID interrupteur differentiel 2P 63A 30mA type AC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 2
calibre/courant nominal assigné (In) - 63 A
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n) - 0.03 A
type de courant différentiel - AC
largeur en nombre de modules - 2
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480091285
Réf. Sonepar
01887009130
Réf. Fournisseur
A9R11263
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de pôles
2
calibre/courant nominal assigné (In)
63 A
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n)
0.03 A
type de courant différentiel
AC
largeur en nombre de modules
2
tension assignée (Ue)
230 V
tension d'isolement assignée (Ui)
500 V
tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)
6 kV
mode de pose
rail DIN
sélectif
Non
type retardé de courte durée
Non
résistance de court-circuit (Icw)
10 kA
tenue au courant de choc
0.25 kA
type de tension
AC
avec dispositif de verrouillage
Non
fréquence
50/60 Hz
produits auxiliaires associables
Oui
indice de protection (IP)
IP20
profondeur d'encastrement
44 mm
température ambiante en fonctionnement
-5...60 °C
degré de pollution
3
section de raccordement cable souple
1...25 mm²
section de raccordement cable rigide
1...35 mm²
antidéflagration
Non
Acti 9 - interrupteur différentiel - iID - 2P - 63A - 30mA - instantané - type AC - 10kA - Ue : 220...240 V CA 50-60 Hz - Ui : 500V CA 50-60 Hz - Uimp : 6kV - Coupure pleinement apparente - EN-CEI 61008-1 - Largeur : 4 pas de 9 mm - blanc