• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - A9R11440 - IID 4P 40A 30MA AC

  • ACTI9 IID 4P 40A 30MA AC-TYPE RESIDUAL C
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : A9R11440
    • Référence Sonepar : 01887009134
    • EAN : 3606480091322
x  1   unité
Disponibilité :
En stock

Description

Acti 9 - interrupteur différentiel - iID - 4P - 40A - 30mA - instantané - type AC - 10kA - Ue : 380...415 V CA 50-60 Hz - Ui : 500V CA 50-60 Hz - Uimp : 6kV - Coupure pleinement apparente - EN-CEI 61008-1 - Largeur : 8 pas de 9 mm - blanc

•Les atouts de l'article:

L'Acti9 iID fait partie de la gamme Acti9 de Schneider Electric.
Son indice de protection porte le code IP40.
Cet interrupteur différentiel électromécanique de calibre 40 A assure une protection optimale.
Sa durée de vie mécanique est de 20 000 cycles.De type AC, assurant une protection de classe 2, cet appareil répond aux besoins de vos clients grâce à sa continuité de service optimale, de par le système Visi-Trip pour un diagnostic immédiat.Cet interrupteur présente une installation avec 3 pôles : trois phases et neutre.
Il a une aptitude de coupure pleinement apparente.
Conforme au standard, il est encliquetable sur le rail DIN.Sa tension d'isolement est de 500 V CA 50/60 Hz et sa tension assignée de tenue aux chocs est de 6 kV.
La sensibilité du différentiel est de 30 mA.Le pouvoir de fermeture/coupure brusque (1500 A) limite l'usure et les chutes de tension et prévient le vieillissement des équipements.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver