Schneider Electric - Acti9, iID interrupteur differentiel 4P 40A 300mA type AC

Schneider Electric - Acti9, iID interrupteur differentiel 4P 40A 300mA type AC

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 4

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 40 A

  • sensibilité / courant de défaut nominal (I?n) - 0.3 A

  • type de courant différentiel - AC

  • largeur en nombre de modules - 4

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3606480091339

Réf. Sonepar

01887009146

Réf. Fournisseur

A9R14440

Réf. Commerciale

Schneider Electric

nombre de pôles

4

calibre/courant nominal assigné (In)

40 A

sensibilité / courant de défaut nominal (I?n)

0.3 A

type de courant différentiel

AC

largeur en nombre de modules

4

tension assignée (Ue)

400 V

tension d'isolement assignée (Ui)

500 V

tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)

6 kV

mode de pose

rail DIN

sélectif

Non

type retardé de courte durée

Non

résistance de court-circuit (Icw)

10 kA

tenue au courant de choc

0.25 kA

type de tension

AC

avec dispositif de verrouillage

Non

fréquence

50/60 Hz

produits auxiliaires associables

Oui

indice de protection (IP)

IP20

profondeur d'encastrement

44 mm

température ambiante en fonctionnement

-5...60 °C

degré de pollution

3

section de raccordement cable souple

1...25 mm²

section de raccordement cable rigide

1...35 mm²

antidéflagration

Non

Acti 9 - interrupteur différentiel - iID - 4P - 40A - 300mA - instantané - type AC - 10kA - Ue : 380...415 V CA 50/60 Hz - Ui : 500V CA 50/60 Hz - Uimp : 6kV - Coupure pleinement apparente - EN/CEI 61008-1 - Largeur : 8 pas de 9 mm - blanc

Les Atouts de l'article:

En conformité avec les normes en vigueur, cet interrupteur différentiel de classe 2 protège contre les chocs électriques par contact direct et indirect D'un calibre de 40 A, cet interrupteur différentiel tétrapolaire (3 phases + neutre), de 300 mA type AC, pour un usage courant, offre une protection IP40 Il est insensible aux déclenchements intempestifs par surtensions passagères, de par sa tension d’isolement de 500 V CA 50/60 Hz et sa tension assignée de tenue aux chocs est de 6 kV Cet interrupteur offre une sécurité absolue avec le dispositif Visi-Trip pour une détection rapide des départs en défaut Adapté aux environnements sévères, cet interrupteur possède une bonne résistance à l’usure avec un minimum de 20 000 cycles mécaniques grâce à son mécanisme de coupure/fermeture brusque 1500 A Son design épuré permet notamment une installation sans visserie sur rail DIN, et est compatible avec la gamme Acti9 de Schneider Electric