Schneider Electric - Acti9 iIDK - Interrupteur diff - 2P - 40A - 500A-4,5kA - 30mA - Type AC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 2
calibre/courant nominal assigné (In) - 40 A
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n) - 0.03 A
type de courant différentiel - AC
largeur en nombre de modules - 2
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480688256
Réf. Sonepar
01887068825
Réf. Fournisseur
A9R55240
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de pôles
2
calibre/courant nominal assigné (In)
40 A
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n)
0.03 A
type de courant différentiel
AC
largeur en nombre de modules
2
tension assignée (Ue)
230 V
tension d'isolement assignée (Ui)
440 V
tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)
4 kV
mode de pose
rail DIN
sélectif
Non
type retardé de courte durée
Non
résistance de court-circuit (Icw)
6 kA
tenue au courant de choc
0.25 kA
type de tension
AC
avec dispositif de verrouillage
Non
fréquence
50/60 Hz
produits auxiliaires associables
Oui
indice de protection (IP)
IP40
profondeur d'encastrement
44 mm
température ambiante en fonctionnement
-5...60 °C
degré de pollution
2
section de raccordement cable souple
1...25 mm²
section de raccordement cable rigide
1...35 mm²
antidéflagration
Non
Acti9 iIDK - interrupteur différentiel - 2P 40A 30mA type AC NF conformément à IEC 601008 230…240 V AC 50 Hz - Rail DIN - largeur 4 pas de 9mm
Les Atouts de l'article:
L'Acti9 iIDK, 2P 40A, offre une protection aux environnements sévères. Il assure aussi la protection des personnes grâce au dispositif 30mA. D'une largeur de 4 pas de 9mm, il se monte sur rail DIN. L'interrupteur différentiel ilDK, 2P 40A, de la gamme Acti9, est livré en emballage individuel. Une notice simplifiée est fournie avec ce produit. Cet interrupteur différentiel Acti9, 2P 40A, est un concentré d'innovation qui offre de nouvelles fonctionnalités. Compatible avec le système Phase/Neutre, il permet une mise en œuvre accélérée. Les performances de cette gamme d'interrupteurs diffs Acti9 iIDK répond à la norme NF EN 61008-1. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE. Les interrupteurs diffs et modulaires Acti9 iID K propose des accessoires disponibles en option comme des peignes du système Acti9. Des capteurs d'Energie Power Tag sont spécialement conçus pour s'intégrer parfaitement à la gamme Acti9 iID K en toute sécurité.