Schneider Electric - Acti9 iIG40K - Inter. diff tete de groupe - 1P+N - 25A - 30mA - Type AC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 2
calibre/courant nominal assigné (In) - 25 A
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n) - 0.03 A
type de courant différentiel - AC
largeur en nombre de modules - 2
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606485461830
Réf. Sonepar
01887546183
Réf. Fournisseur
A9R69625
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de pôles
2
calibre/courant nominal assigné (In)
25 A
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n)
0.03 A
type de courant différentiel
AC
largeur en nombre de modules
2
tension assignée (Ue)
230 V
tension d'isolement assignée (Ui)
500 V
tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)
4 kV
mode de pose
rail DIN
sélectif
Non
type retardé de courte durée
Non
résistance de court-circuit (Icw)
4.5 kA
tenue au courant de choc
0.2 kA
type de tension
AC
avec dispositif de verrouillage
Oui
fréquence
50 Hz
produits auxiliaires associables
Non
indice de protection (IP)
IP20
profondeur d'encastrement
44 mm
température ambiante en fonctionnement
-5...60 °C
degré de pollution
3
section de raccordement cable souple
1...25 mm²
section de raccordement cable rigide
1...35 mm²
antidéflagration
Non
Acti9 iIG40K - interrupteur différentiel tête de groupe - - alimentation par le bas - 1P+N 25A 30mA type AC NF conformément à IEC 601008 230…240 V AC 50 Hz - Rail DIN - largeur 4 pas de 9mm
Les Atouts de l'article:
L'Acti9 iIG40K, 1P+N 25A, assure la protection différentielle des circuits de distribution terminale et le sectionnements grâce au dispositif 30mA. D'une largeur de 4 pas de 9mm, il se monte sur rail DIN en position tête de groupe. L'interrupteur différentiel ilG40K 1P+N 25A, de la gamme Acti9, est livré en emballage individuel. Une notice simplifiée est fournie avec ce produit. Le disjoncteur modulaire iDT40, 1P+N 25A, est un concentré d'innovation qui offre de nouvelles fonctionnalités. Compatible avec le système Phase/Neutre, il permet une mise en œuvre accélérée. Les performances de cet interrupteur différentiel Acti9 iIG40K répondent à la norme NF EN 61008-2-1. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE. Les disjoncteurs modulaires Acti9 iDT40 propose des accessoires disponibles en option comme des peignes du système Acti9 ainsi que des auxiliaires de signalisation et de déclenchement. Des capteurs d'Energie Power Tag sont spécialement conçus pour s'intégrer parfaitement à la gamme Acti9 iDT40 en toute sécurité. Une large gamme de modules diffs (AC,A, Sélectif) dotés de différentes sensibilités.