Schneider Electric - Acti9, iSW interrupteur de commande 2P 20A 415VCA

Schneider Electric - Acti9, iSW interrupteur de commande 2P 20A 415VCA

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction de commutation - interrupteur on/off

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 2

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 20 A

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3606480088681

Réf. Sonepar

01887008868

Réf. Fournisseur

A9S60220

Réf. Commerciale

Schneider Electric

fonction de commutation

interrupteur on/off

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

2

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs

0

calibre/courant nominal assigné (In)

20 A

nombre de pôles

2

tension assignée (Ue)

415 V

tension assignée min.

415 V

pouvoir de coupure nominal

0 kA

résistance de court-circuit (Icw)

0 kA

type de tension

AC

avec voyant indicateur

Non

couleur de la calotte

blanc

puissance de la lampe max.

0 W

largeur en nombre de modules

1

profondeur d'encastrement

75.5 mm

indice de protection (IP)

IP20

impression/marquage

autre

Acti 9 - interrupteur-sectionneur iSW - 2P 20 A 415 VCA 50/60 Hz - Uimp 4kV - Ui 500 VCA - Catégorie d'emploi AC-22A - Aptitude au sectionnement - Coupure pleinement apparente - Largeur : 2 pas de 9 mm - blanc

Les Atouts de l'article:

Schneider Electric propose pour la commande des installations électriques, l'interrupteur iSW, de la gamme Acti9 Cet interrupteur 20 A est idéal aussi bien dans le neuf que pour l’évolution d’une installation électrique, de par sa mise en œuvre simple et rapide Il répondra, en particulier, aux besoins de vos clients pour la commande de circuits électriques, tant en environnement domestique que dans le secteur du petit tertiaire Grâce à son maneton de commande et son système d’encliquetage rail DIN, son installation est facilitée, réduisant ainsi le temps d’intervention Les raccordements amont et aval se font par fils souples ou rigides Doté du système VISI-SAFE, il assure sécurité et continuité de service Conforme à l’ensemble de l’offre Acti9, cet interrupteur, pour lequel de nombreux auxiliaires et accessoires sont disponibles (indicateur d’état, cache-borne plombable, etc ) permet de garantir la tranquillité d’esprit de vos clients en s’intégrant à un système modulaire complet