Schneider Electric - Acti9, iSW interrupteur-sectionneur 4P 40A 415VAC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction de commutation - interrupteur on/off
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 4
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0
calibre/courant nominal assigné (In) - 40 A
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480531071
Réf. Sonepar
01887053107
Réf. Fournisseur
A9S65440
Réf. Commerciale
Schneider Electric
fonction de commutation
interrupteur on/off
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
4
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
0
calibre/courant nominal assigné (In)
40 A
nombre de pôles
4
tension assignée (Ue)
240 V
tension assignée min.
415 V
pouvoir de coupure nominal
5 kA
résistance de court-circuit (Icw)
1.26 kA
type de tension
AC
avec voyant indicateur
Non
couleur de la calotte
blanc
puissance de la lampe max.
0 W
largeur en nombre de modules
4
profondeur d'encastrement
75.5 mm
indice de protection (IP)
IP20
impression/marquage
autre
Acti 9 - interrupteur-sectionneur iSW - 4P 40 A 415 VCA 50-60 Hz - Uimp 6kV - Ui 500 VCA - Icw 1260 A - Cat. d'emploi AC-22A - Aptitude au sectionnement - Coupure pleinement apparente - Peignable haut ou bas - Larg. : 8 pas de 9 mm - blanc