Schneider Electric - Acti9, iSW interrupteur-sectionneur 4P 100A 415VAC

Schneider Electric - Acti9, iSW interrupteur-sectionneur 4P 100A 415VAC

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction de commutation - interrupteur on/off

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 4

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 100 A

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3606480531156

Réf. Sonepar

01887053115

Réf. Fournisseur

A9S65491

Réf. Commerciale

Schneider Electric

fonction de commutation

interrupteur on/off

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

4

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs

0

calibre/courant nominal assigné (In)

100 A

nombre de pôles

4

tension assignée (Ue)

240 V

tension assignée min.

415 V

pouvoir de coupure nominal

5 kA

résistance de court-circuit (Icw)

1.5 kA

type de tension

AC

avec voyant indicateur

Non

couleur de la calotte

blanc

puissance de la lampe max.

0 W

largeur en nombre de modules

4

profondeur d'encastrement

75.5 mm

indice de protection (IP)

IP20

impression/marquage

autre

Acti 9 - interrupteur-sectionneur iSW - 4P 100 A 415 VCA 50-60 Hz - Uimp 6kV - Ui 500 VCA - Icw 1500 A - Cat. d'emploi AC-22A - Aptitude au sectionnement - Coupure pleinement apparente - Peignable haut ou bas - Larg. : 8 pas de 9 mm - blanc