Schneider Electric - Acti9 iSW NA - interrupteur-sectionneur - 1P+N - 40A 250VCA
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction de commutation - interrupteur on/off
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 2
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0
calibre/courant nominal assigné (In) - 40 A
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480098901
Réf. Sonepar
01887009892
Réf. Fournisseur
A9S70640
Réf. Commerciale
Schneider Electric
fonction de commutation
interrupteur on/off
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
2
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
0
calibre/courant nominal assigné (In)
40 A
nombre de pôles
2
tension assignée (Ue)
240 V
tension assignée min.
230 V
pouvoir de coupure nominal
5 kA
résistance de court-circuit (Icw)
0.8 kA
type de tension
AC
avec voyant indicateur
Non
couleur de la calotte
blanc
puissance de la lampe max.
0 W
largeur en nombre de modules
2
profondeur d'encastrement
74.5 mm
indice de protection (IP)
IP20
impression/marquage
sans
Cet interrupteur Sectionneur iSW NA de la gamme Acti9, de calibre 40A 1P+N est utilisable sur les réseaux Monophasés jusqu'à une tension de 250Vca. Il est compatible avec tous les auxiliaires de nos gammes disjoncteurs idt40-iC60.