Schneider Electric - Acti9 iSW NA - interrupteur-sectionneur - 3P+N - 40A 415VCA

Schneider Electric - Acti9 iSW NA - interrupteur-sectionneur - 3P+N - 40A 415VCA

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction de commutation - interrupteur on/off

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 4

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 40 A

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3606480098949

Réf. Sonepar

01887009895

Réf. Fournisseur

A9S70740

Réf. Commerciale

Schneider Electric

fonction de commutation

interrupteur on/off

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

4

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs

0

calibre/courant nominal assigné (In)

40 A

nombre de pôles

4

tension assignée (Ue)

415 V

tension assignée min.

400 V

pouvoir de coupure nominal

5 kA

résistance de court-circuit (Icw)

20 kA

type de tension

AC

avec voyant indicateur

Non

couleur de la calotte

blanc

puissance de la lampe max.

0 W

largeur en nombre de modules

4

profondeur d'encastrement

74.5 mm

indice de protection (IP)

IP20

impression/marquage

sans

Cet interrupteur Sectionneur iSW NA de la gamme Acti9, de calibre 40A 3P+N est utilisable sur les réseaux Triphasés jusqu'à une tension de 415Vca. Il est compatible avec tous les auxiliaires de nos gammes disjoncteurs idt40-iC60.