Schneider Electric - Acti9 iSW NA - interrupteur-sectionneur - 3P+N - 100A 415VCA
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction de commutation - interrupteur on/off
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 4
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0
calibre/courant nominal assigné (In) - 100 A
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480098970
Réf. Sonepar
01887009904
Réf. Fournisseur
A9S70790
Réf. Commerciale
Schneider Electric
fonction de commutation
interrupteur on/off
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
4
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
0
calibre/courant nominal assigné (In)
100 A
nombre de pôles
4
tension assignée (Ue)
415 V
tension assignée min.
400 V
pouvoir de coupure nominal
5 kA
résistance de court-circuit (Icw)
1.5 kA
type de tension
AC
avec voyant indicateur
Non
couleur de la calotte
blanc
puissance de la lampe max.
0 W
largeur en nombre de modules
4
profondeur d'encastrement
74.5 mm
indice de protection (IP)
IP20
impression/marquage
sans
Cet interrupteur Sectionneur iSW NA de la gamme Acti9, de calibre 100A 3P+N est utilisable sur les réseaux Monophasés jusqu'à une tension de 415Vca. Il est compatible avec tous les auxiliaires de nos gammes disjoncteurs idt40-iC60.