• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - A9V11463 - Vigi IC60 4P 63A 30MA AC

  • ACTI9 VIGI IC60 4P 63A 30MA AC-TYPE ADD-
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : A9V11463
    • Référence Sonepar : 01887009095
    • EAN : 3606480090936
x  1   unité
Disponibilité :
En stock

Description

Acti 9 - Vigi iC60 - bloc différentiel pour disjoncteur iC60 - 4P - 63A - instantané - type AC - sensibilité 30mA - 400-415 V CA 50-60 Hz - indicateur de déclenchement - encliquetable sur rail DIN - largeur : 7 pas de 9 mm

•Les atouts de l'article:

Schneider Electric propose pour les installations privées ou tertiaires, le bloc différentiel Vigi iC60 de la gamme Acti9 pour protèger les installations, et surtout les personnes contre les chocs électriques directs ou indirects, grâce à une sensibilité de 300 mA.
Ce bloc 4 pôles propose un degré de protection IP20.Fonctionnant sur des réseaux à 50/60 Hz de 400 V.
Ce composant se fixe au tableau sans visserie, sur rail DIN, grâce au système Everplug.
Équipé du système VisiSafe le diagnostic de panne est facilité.Les matériaux employés sont dans les tolérances des réglementations REACh & RoHS.
De plus, un effort de conception vers un design épuré a rendu possible de réduire son coût environnemental tout en harmonisant l’esthétique du tableau grâce au blanc RAL9003.
Pour parer à toute éventualité, il fonctionnera dans une ambiance allant de -5 °C à 60° C.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver