Schneider Electric - Acti9 Vigi iC60 - Bloc diff. 230Vca a 400Vca - 2P - 63A - 300mA - Type A-SI
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 2
courant nominal - 63 A
type de courant différentiel - A
tension nominale (Un) - 230...415 V
courant de défaut nominal - 0.3...0.3 A
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480091742
Réf. Sonepar
01887009174
Réf. Fournisseur
A9V35263
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de pôles
2
courant nominal
63 A
type de courant différentiel
A
tension nominale (Un)
230...415 V
courant de défaut nominal
0.3...0.3 A
courant de défaut nominal ajustable
Non
temps de retard max.
130 ms
temps de retard ajustable
Non
tenue au courant de choc
3 kA
fréquence
50/60 Hz
tension d'isolement assignée (Ui)
500 V
tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)
6 kV
section de raccordement cable rigide
1...35 mm²
section de raccordement cable souple
1...25 mm²
immunisé contre déclenchements intempestifs
Oui
avec dispositif de verrouillage
Non
indice de protection (IP)
IP20
degré de pollution
3
température ambiante en fonctionnement
25...60 °C
Acti 9 - Vigi iC60 - bloc différentiel pour disjoncteur iC60 - 2P - 63A - sélectif - type A-SI - sensibilité 300mA - 230/415 V CA 50/60 Hz - indicateur de déclenchement - encliquetable sur rail DIN - largeur : 4 pas de 9 mm
Les Atouts de l'article:
Associé à l'Acti9 Reflex iC60, il protège des courts-circuits et des surcharges pour les bâtiments industriels ainsi que des personnes grâce au dispositif 300mA. D'une largeur de 4 pas de 9mm, il se monte sur rail DIN. Le bloc différentiel Acti9 Vigi iC60 est livré en emballage individuel ou par boite de regroupement (27 blocs diffs). Le disjoncteur diff Acti9 Vigi iC60 offre une installation facile avec des obturateurs IP20B rapides et ergonomiques. Les performances de cette gamme de disjoncteur Vigi Acti9 iC60 répond à la norme NF EN 61009-1. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE. Les disjoncteurs et blocs diffs Acti9 iC60 propose des accessoires disponibles en option comme des peignes du système Acti9 ainsi que des auxiliaires de réarmement, de déclenchement et des télécommandes. La gamme de disjoncteurs et blocs diffs Acti9 iC60 possède une excellente tenue aux surtensions.La tension de fonctionnement nominale Ue est de 230VCAou 400VCA. La tension d'isolement nominale Ui est de 500VCA. La tension de tenue aux chocs nominale Uimp est de 6kV. Le degré de pollution est de 3. Il peut être monté sur rail DIN. La largeur par pas de 9mm est de 4. Les dimensions sont (L) 72mm x (H) 91mm x (P) 73,5mm. Le poids est de 0,165kg. Le degré de protection est IP20 et IP40 monté dans un coffret. La température de fonctionnement -25°C à + 60°C. La température de stockage est de -40°C à + 85°C.