Schneider Electric - Acti9 iC60 - peigne a dents - auxiliaire+3P - 100A - 57 modules de 18mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 3
nombre de phases - 3
courant permanent nominal (Iu) - 100 A
longueur - 1000 mm
dimension du pas - 18 mm
Minimum d'achat
5 unité(s)
EAN
3606480485169
Réf. Sonepar
01887048521
Réf. Fournisseur
A9XAH357
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de pôles
3
nombre de phases
3
courant permanent nominal (Iu)
100 A
longueur
1000 mm
dimension du pas
18 mm
largeur en nombre de modules
57
adapté au nombre d'appareils
16
section transversale
16 mm²
finition du raccordement électrique
goupille
isolé
Oui
tension nominale de tenue aux chocs
0 kV
intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq
0 kA
tension de fonctionnement nominale max. Ue
415 V
courant nominal de courte durée admissible Icw
0 kA
adapté à des appareils équipés d'un conducteur N
Non
adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire
Oui
couleur
blanc
Acti 9 - Peigne de raccordement - 3P - 16 voies Aux + 3P - Ie 100A 40°C - Ue 415 V CA - 57 modules de 18 mm - découpable - Livré avec embout - Pas de raccordement : 18mm - blanc RAL 9003