Schneider Electric - Acti9 SmartLink - connecteurs TI24 - lot de 12
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition des contacts - goupille
nombre de pôles - 5
courant assigné In - 8 A
tension assignée (Ue) - 24 V
finition du raccordement électrique - raccordement par borne à ressort
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480437274
Réf. Sonepar
01887043727
Réf. Fournisseur
A9XC2412
Réf. Commerciale
Schneider Electric
finition des contacts
goupille
nombre de pôles
5
courant assigné In
8 A
tension assignée (Ue)
24 V
finition du raccordement électrique
raccordement par borne à ressort
nombre de contacts d'alimentation
0
nombre de contacts de commande
5
insert de contact sans contact
Non
diamètre du contact à fiche
2.2 mm
matériau de l'insert de connecteur
thermoplastique
température ambiante
0...60 °C
température d'utilisation
0...65 °C
tension nominale de tenue aux chocs
2.5 kV
catégorie de surtension
III
degré de pollution
2
avec protection des fils
Oui
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
0.25...1.5 mm²
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
0.25...0.75 mm²
section de raccordement cable rigide
0.5...1.5 mm²
section de raccordement cable souple
0.5...1.5 mm²
matériau du contact
nickel
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
avec conducteur de protection
Non
nombre min. de cycles d'insertion
100
largeur
19.54 mm
hauteur
7.8 mm
profondeur
22.9 mm
Acti9 SmartLink - connecteurs TI24 - lot de 12 - connecteur à bornes à ressort 5 broches - accessoire de connexion