Schneider Electric - Acti9 Smartlink - interface Modbus RS485 - 11 canaux Ti24
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d’entrées analogiques - 0
nombre de sorties analogiques - 0
nombre d’entrées numériques - 22
tension d'alimentation CA 50 Hz - 0...0 V
tension d'alimentation CA 60 Hz - 0...0 V
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480430602
Réf. Sonepar
01887043060
Réf. Fournisseur
A9XMSB11
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre d’entrées analogiques
0
nombre de sorties analogiques
0
nombre d’entrées numériques
22
tension d'alimentation CA 50 Hz
0...0 V
tension d'alimentation CA 60 Hz
0...0 V
entrées analogiques configurables
Oui
sorties analogiques configurables
Non
nombre de sorties numériques
11
entrées numériques configurables
Oui
sorties numériques configurables
Oui
tension d'alimentation DC
24...24 V
type de tension d’alimentation
DC
courant d'entrée au signal 1
2.5 mA
tension admissible à l'entrée
19.2...28.8 V
type de tension d'entrée
DC
type de sortie numérique
autre
courant de sortie au niveau de la sortie numérique
0.1 A
tension de sortie au niveau de la sortie numérique
24...24 V
type de tension de sortie
DC
protection contre les courts-circuits, sorties numériques disponibles
Oui
entrée analogique, courant
Non
entrée analogique, tension
Non
entrée analogique, résistance
Non
entrée analogique, thermomètre à résistance
Non
entrée analogique, thermo-élément
Non
signal d'entrée analogique configurable
Non
nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet
0
nombre d'interfaces matérielles PROFINET
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-232
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-422
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-485
1
nombre d'interfaces matérielles en série TTY
0
nombre d'interfaces matérielles parallèles
0
nombre d'interfaces matérielles Wireless
0
nombre d'interfaces matérielles USB
0
nombre d'autres interfaces matérielles
0
avec interface optique
Non
protocole pris en charge pour TCP/IP
Non
protocole pris en charge pour PROFIBUS
Non
protocole pris en charge pour CAN
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS
Non
protocole pris en charge pour ASI
Non
supporte le protocole KNX
Non
supporte protocole Modbus
Oui
protocole pris en charge pour Data-Highway
Non
supporte le protocole DeviceNet
Non
protocole pris en charge pour SUCONET
Non
protocole pris en charge pour LON
Non
protocole pris en charge pour PROFINET IO
Non
protocole pris en charge pour PROFINET CBA
Non
protocole pris en charge pour SERCOS
Non
protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus
Non
protocole pris en charge pour EtherNet/IP
Non
protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work
Non
protocole pris en charge pour DeviceNet Safety
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety
Non
protocole pris en charge pour PROFIsafe
Non
protocole pris en charge pour SafetyBUS p
Non
protocole pris en charge pour autres systèmes de bus
Non
standard radio Bluetooth
Non
standard radio WLAN 802.11
Non
standard radio GPRS
Non
standard radio GSM
Non
standard radio UMTS
Non
maître IO-Link
Non
composants système
Oui
indice de protection (IP)
IP20
finition du raccordement électrique
fiche
temps de retard en cas de changement de signal
0...0 ms
raccordement au bus de champ possible sur coupleur de bus séparé
Non
montage possible sur barres profilées
Non
montage mural/direct possible
Oui
encastrement frontal possible
Non
montage sur rack possible
Non
SIL conformément à IEC 61508
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1
sans
adapté aux fonctions de sécurité
Non
matériel associé (Ex ia)
Non
matériel associé (Ex ib)
Non
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
sans
largeur
359 mm
hauteur
23 mm
profondeur
42 mm
Acti9 Smartlink - interface Modbus RS485 - 11 canaux Ti24
Les Atouts de l'article:
Cet esclave Acti9 SmartLink Modbus est un module de communication intelligent avec 11 canaux. Il communique avec les auxiliaires iACT24 pour les contacteurs iCT, iATL24 pour les relais d'impulsions iTL, iOF + SD24 pour iC60, iID, ARA, RCA et iSW-NA. Il doit être associé à un Master SmartLink SI B grâce au connecteur Modbus RS485. Il permet de transférer les données des appareils Acti 9 vers un automate ou un système de surveillance de réseau grâce au connecteur Ethernet. Il communique également avec OF + SD24 pour C60, C120, DPN, ID & C60H-DC, Ti24 pour RCA iC60 & Reflex iC60. Il est fourni avec 1 connecteur d'alimentation 24V CC, 2 boulons pour le montage sur Linergy FM80. Le lien est une connexion série Modbus, RTU, RS485. Le taux de transfert est auto-adaptable de 9600 à 19200 bauds. La plage d'adressage Modbus va de 1 à 99. Il s'agit d'un bus de type connecteur à 4 broches. C'est une connexion plug-in. La longueur maximale du bus est de 1000 m. La longueur maximale du câble est de 500 m. La tension d'alimentation est de 24V CC +/- 10%. Le courant d'entrée maximal est de 1,5A. Le courant d'appel maximal est de 3A. L'indice de protection est IP20. Le degré de pollution est 3. Il est conforme à la directive RoHS. La durée de sauvegarde de la mémoire est de 10 ans.Les dimensions sont (L) 359 mm x (H) 23 mm x (P) 42 mm. Le poids est de 195g. Les dimensions sont (L) 359 mm x (H) 23 mm x (P) 42 mm. Le poids est de 195g. Ce produit est conforme à la norme CEI / EN 61131-2.